CBC(computar)
スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ
質量(g)
320
センサー
2/3型
フィルターサイズ(mm)
ΦM43×P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ディストーション
【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
絞り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00717115
TEC-M55
Cマウント
140~∞
92.9(0.5)/65.5(∞)
0.5~∞
F2.8~close
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください