曜日別特売

ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) - NTN(エヌティーエヌ)ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) - NTN(エヌティーエヌ)ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) - NTN(エヌティーエヌ)ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09143556F-673362最小0.080.2
550
299
329(税込)
当日出荷
09143854F-603393最小0.150.92
オープン
339
373(税込)
当日出荷
09143872F-682251.5最小0.08-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09143906F-693383最小0.15-
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
09143915F-BC2-6262.5最小0.15-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09144037F-6855113最小0.151.1
550
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
09144046F-6866133.5最小0.151.9
オープン
324
356(税込)
当日出荷
09144152F-BC6-126123最小0.15-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09143574F-BC2-5252最小0.1-
オープン
369
406(税込)
取扱停止中
09144055F-6899174最小0.2-
オープン
取扱い終了
09144082F-6977175最小0.3-
オープン
取扱い終了
09144134F-BC5-105103最小0.15-
オープン
取扱い終了
返品不可
09144143F-BC5-9592.5最小0.15-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09143854
2021-12-07
用途: 機械の補修用

使用していて特に問題は有りません。
ステンレスですが、全く錆びない訳ではありません。

対象商品 : 09143915
2019-02-28
用途: プラモデルのホイールベアリング。

品質、価格共に大満足です。MonotaROさんは3000円以上購入しないと送料がかかってしまうので,値段合わせで購入しましたが、使い慣れた製品でもあり無事に役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする