曜日別特売

ダイソンボール モーターヘッド

ダイソンボール モーターヘッド - ダイソン

圧倒的なパワーと吸引力!
小型で軽量!他のどの掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。カーボンファイバーブラシを搭載した最新クリーナーヘッド。
モーターで回転するブラシでカーペットに入り込んだゴミもしっかり取り除きます。
カーボンファイバーブラシ新搭載の最新クリーナーヘッド。

仕様モーターヘッド付属品コンビネーションノズル質量(kg)2.75(本体のみ)コード長さ(m)5集塵容量(L)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×361×253(バッテリー含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00729505DC63MH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする