曜日別特売
DC63MH ダイソンボール モーターヘッド ダイソン 00729505

ダイソンボール モーターヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード00729505品番DC63MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧倒的なパワーと吸引力!
小型で軽量!他のどの掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。カーボンファイバーブラシを搭載した最新クリーナーヘッド。
モーターで回転するブラシでカーペットに入り込んだゴミもしっかり取り除きます。
カーボンファイバーブラシ新搭載の最新クリーナーヘッド。

付属品コンビネーションノズル仕様モーターヘッド質量(kg)2.75(本体のみ)コード長さ(m)5集塵容量(L)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×361×253(バッテリー含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする