曜日別特売

エコカープラス EP

エコカープラス EP - WAKO'S(ワコーズ)
(13件のレビュー)

低粘度油指定車専用エンジン保護剤
近年の自動車使用状況やアイドリングストップ機能搭載車で多く見られる低油温下における金属摩耗の低減や、エンジン保護を目的としたエンジンオイル用添加剤です。
新開発オーガニックFMの摩擦低減効果により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジン内部を保護します。また、エステルよりも優れたオーガニックFMの強力な吸着作用により、油膜が不足しがちな始動時においてもエンジン各部の摩耗を低減させます。

使用量オイル量2~4Lに1本を使用容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01433915E160100
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01433915
2021-06-16
用途: 燃費が気になる人に。

某ディーラーも新車より使用してるようでやはり品質がいいから使っているようだ。疑うなら使わないほうがいい。
メーカーで使わないからうんうんとか、そういうものがあったらメーカーが使うでしょ?とかいう馬鹿がいるが、壊れて修理がなくなったら儲けがないじゃん?だから言わないんだよ。
4型ハイエース使用、街乗りエアコンあり5~6キロが、7~9キロに変化アクセル踏む量も減った。踏まなくても進むようになった感じ。ただ持続性があるかどうか?

1が参考にしています
対象商品 : 01433915
2020-05-20
用途: 毎度のオイル交換に

スズキ スプラッシュのオイル交換で毎度使用しています。効果は実感しております。ただ、もう少しお安くなると有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01433915
2018-11-29
用途: オイル、エレメント交換時に入れてます
運輸・通信業

ディーラーに持ち込みしてオイル、エレメント交換時に入れてます 新車から入れてて二年目ノア19000キロ走行したエンジン音も静かで安定してます 燃費は約10.5モニター読み 満足ですよ!

対象商品 : 01433915
2017-07-12
用途: オイル交換時に添加
その他業種

私の車は、ホンダの極度に粘度の低いオイルが標準の車種ですが、
新車の時から使用して、
4年経った今でも快適にエンジンが回っていますので
効果はかなりあると感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 01433915
2017-05-21
用途: エンジンのメンテナンスに
サービス業

久しぶりに添加剤を使用してみました。100km ぐらい走行したぐらいから少しエンジンが、滑らかに感じます。アイドルストップ車なのでエンジンの保護目的でこちらの商品を選んでみました。

対象商品 : 01433915
2017-06-24
用途: オイル交換時に添加
卸売・小売業

効果のほどはよくわかりませんが、長いスパンでみるとあらわれてくるものかと思います。

対象商品 : 01433915
2017-01-18
用途: カプチーノのメカノイズの低減

効果ありました。入れてからアイドリングし、数分後から音が静かになりました。古い車には良いかと思います。ワコーズの製品は、良いものばかりで、少し割高ですが、価格に見合った価値があると思います。

対象商品 : 01433915
2016-06-28
用途: フィットハイブリッドGP5 エンジンオイルメンテナンス
東洋梱包運輸株式会社

1300㎞で1回目、2500㎞で2回目のオイル交換時に使用。回転フィールは確かに滑らかさを体感できます。それと僅かにトルクアップしているように感じます。添加剤を拒絶する人もいますが、昔からワコーズの商品を使用していてトラブルは一度も出ていませんので信用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする