タフツーリング TT-40

タフツーリング TT-40 - WAKO'S(ワコーズ)タフツーリング TT-40 - WAKO'S(ワコーズ)
(7件のレビュー)

コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。
高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。
また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。

用途Synthetic Oil 配合 ヘビーデューティエンジンオイルSAE20W-40引火点(℃)244流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)118(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数129JASO規格MA塩基価8.6危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01041942E2601缶(1L)1
オープン
3,000
3,300(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
26764982E2661缶(20L)20
60,000
66,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 愛車の手入れ
卸売・小売業

年式の古いバイクに使用予定です。今ワコーズの15W-50を使用していますが、この商品と比べてみたいと思います。

2024-04-15
用途: 旧車のエンジンオイル交換

振動が減り、回転がスムーズになりました。ただいつも使うには、価格が問題です。

対象商品 : 01041942
2021-01-29
用途: ハーレーのオイル交換
卸売・小売業

車、バイクのオイルはワコーズと決めてます。間違いない商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 01041942
2020-09-07
用途: KAWASAKI W800オイル交換

R2年の真夏のツーリングで渋滞にはまっても、以前使用していたRRRより油温が20℃ぐらい低かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 01041942
2020-06-17
用途: スーパーカブのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

暑い時期でも、十分に安心して上まで回すことができます!ほかとは安心感が違います!

1が参考にしています
対象商品 : 01041942
2017-06-16
用途: オイル交換等

クラシックミニのエンジンオイルとして継続使用しています。WAKO'Sの製品は少し高価ですが信頼度が高いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 01041942
2019-03-19
用途: SR400FIに使用
サービス業

始動時~温まるまで他のオイルでは出なかったメカノイズが出現。高温になると更にノイズは増大。シフトタッチも渋くなりフィーリングは良くないです。機構に対しての性能はわかりませんが、乗っていて気持ちの良いオイルではありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする