曜日別特売

ラジエターヒートブロックプラス RHB-P

ラジエターヒートブロックプラス RHB-P - WAKO'S(ワコーズ)
(17件のレビュー)

チューニングマシン向けラジエーター冷却液
レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。
特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。
100%原液で使用。
凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。

タイプ希釈不要容量(L)4凍結温度(℃)-12危険物の類別非危険物内容量1本(4L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434597R155
オープン
6,600
7,260(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: オートバイの定期メンテナンス

コース走行用にヒートブロックを使って好データが得られたので街乗りバイクにこちらを使ってみました。
ECUのログから評価したところ、一般的なLLCと比較すると、ある程度以上の出力を発している時の水温の上がり方が緩やかです。最終的に到達する水温の差は誤差範囲程度ですが低い方に振れています。メーカーが謳う放熱効果は高いのだろうと思います。ログを確認せず一番わかりやすいのは信号待ちでファンが回るとスッと水温が下がってファンが止まるところですかね
緑や赤と違って、涼しげな色もいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 01434597
2024-07-11
用途: トライアルコンペマシンに入れてます
電気・ガス・熱供給・水道業

トライアルコンペマシンにハートブロックをここ数年使ってました。冬季は、通常の不凍液に入替てましたが、不凍液性能のあるコチラに切り替えました。まだ冬は越してませんが、使用感が楽しみです。

対象商品 : 01434597
2023-03-02
用途: クーラント交換時
サービス業

夏シーズンの気温上昇時、街乗りメインにおいても、水温は安定してます。少し高いですが、クーラント交換時は毎回使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 01434597
2022-02-18
用途: サーキット走行車両に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

もともと通常の赤や緑のクーラントで水温に困っていなかったが、スポーツクーラントというものが気になり導入。完全に透明になるまで水で繰り返し濯ぎ、エアブロー等で可能な限り水も排水して本クーラントを投入。全開走行中もサーモスタット全開未満の温度コントロールしている水温であったため、走行中の水温は変化なし。しかしながら街乗り時信号等で停車中ファンが回りだす温度になかなかならない、少し上がっても走り出したりファンが回るとすぐ落ちるなど、上がりにくく上がってもすぐ落ちるあたりに放熱性のアップを感じる。
それと性能とは関係ないがキレイな水色でカッコいい。

5が参考にしています
対象商品 : 01434597
2022-03-11
用途: クーラント交換
農・林・水産業

アバルト124GTに使用します。
ワコーズ信者なのでこの商品を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 01434597
2021-12-25
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

4リットルという容量のため、前回交換した際の残りがあるので続けて使っています。そんなにハードな乗り方をしないので違いは分りません。

対象商品 : 01434597
2021-03-31
用途: ピンク、グリーン、ブルー 3色作って欲しい
ニッシンキコウ卸売・小売業

メーカーごとの色があるので、ピンク、グリーン、ブルー 3色作って欲しい

対象商品 : 01434597
2020-10-29
用途: 競技

通常のヒートブロックでは凍結が心配な季節になり「プラス」に。通年こっちで良いかなと思ってます。水としてはお高いので☆1つマイナス。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1が参考にしています
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする