タンクライナー TAL(燃料タンク内面塗料)

タンクライナー TAL(燃料タンク内面塗料) - WAKO'S(ワコーズ)
(15件のレビュー)

燃料タンク内面塗料
燃料タンク内面を長期間に渡り錆や水分から守る強力なコーティング剤です。
ガソリンを含む全ての燃料、添加剤、溶剤にも侵されない強力な塗膜を形成します。
また、20~30分程の加熱乾燥(70~80℃)で完全硬化するので、短時間で作業を完了することができます。

ダークグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※FRP等、樹脂製タンクやアルミ製タンクには使用しないでください。
※必ず取扱説明書を読んでからご使用ください。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434633V470
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-25
用途: ホンダモンキー旧車タンク
その他業種

モンキー旧車のタンク、錆取り実施で燃料漏れ発生しタンクライナー施工
内面がピカピカにコーテイングされ最高です。

対象商品 : 01434633
2019-04-22
用途: ガソリンタンクのコーティング
製造業

過去に色々なメーカーのコーティング剤を使ってきましたが
やはりこのワコーズのコーティング剤が1番良いと感じました。
ただ量が少なくて割高なので最近はタンクの大きさによって
量を調整して多い時は3回分使用する時もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 01434633
2018-12-10
用途: 錆び取り後の燃料タンク内のコーティング
運輸・通信業

取説に従い、燃料タンクに投入して内面に塗布。本当にこんな量で足りるのかと思ったが、サラサラしているので十分伸びた。余った分はタンクの凹んだ部分を最下部にして液を集め、付属のシリンジで吸い取り塗布作業終了。ストーブからちょっと離して全体的にやや熱い程度になるようにして30分ほどで硬化。内面塗布は2回の重ね塗りなので同様作業をして、2度目は屋内雰囲気で一週間放置して均一に硬化させた。車両に装着するも現状問題なし。色は灰色なのでタンクキャップを開けても違和感なし。

1が参考にしています
対象商品 : 01434633
2018-11-07
用途: 燃料タンク内の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが有名どころの商品で、コスト的にも安く使いやすい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01434633
2018-09-28
用途: オートバイタンク
里野商店

今まで、数社の商品を使用しましたが、(ワコーズ)タンクライナーの仕上がりが良かったです。

対象商品 : 01434633
2018-04-28
用途: 農機具燃料タンクのサビ取り後の内面塗装と若干の燃料漏れ修理

なかなか良い商品。ガソリン漏れの修理と錆止め塗装をした。
全く問題なく使用しています。

対象商品 : 01434633
2018-04-18
用途: バイクのタンクの錆取り後の処理

他のライナーと迷いましたが、評判の良いワコーズさんにしました。施工は説明書通りに作業すれば、スムーズにできると思います。

対象商品 : 01434633
2018-06-21
用途: 30年前から使用していたバイクのガスタンク内のシーリング
飲食業

作業については問題なく終了しました。結果については年単位での観察が必要なためまだなんとも!有名なワコーズさんを信じています…!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする