曜日別特売

刈払機用チップソーL-52オールラウンド

刈払機用チップソーL-52オールラウンド - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-52オールラウンド - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-52オールラウンド - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-52オールラウンド - ツムラ(津村鋼業)
(51件のレビュー)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。

用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725174-230
5,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00725183-255
5,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725183
2023-06-14
用途: 田んぼや畑の草刈り作業
建設業・工事業

いつまでも切れ味が長持ちしています。竹や細い木なども切れて大変助かります。
石や金属にあたってもチプソーが外れないので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 00725183
2022-11-01
用途: 刈り払い作業
農・林・水産業

定番になっています。切れ味、耐久性も抜群だと思います。

対象商品 : 00725174
2022-09-14
用途: 女竹、真竹伐採
農・林・水産業

とにかくよく切れます。
これまで色々と試してみましたが、これが一番良いと思います。女竹、真竹はチェーンソーで伐採すると時間がかかるのでこのチップソーに出会って工数短縮出来て助かっています。
今年は既に3つ目を注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 00725174
2022-04-05
用途: 趣味の農作業に、草刈に使用。
株式会社日警セフティサービス業

流石に名門ブランド商品ですね。素晴らしく好かった。

対象商品 : 00725183
2022-06-06
用途: 伐開
西日本住宅株式会社不動産業

草灌木竹交じりの場所で威力を発揮する。晦渋性も十分だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 00725174
2022-06-27
用途: 空地の雑草除去
株式会社太田製作所

大変よく切れて気持ち良く作業が進み満足している。再研磨して長く使いたい。

対象商品 : 00725183
2022-01-20
用途: 山林下草刈り ササ刈り
農・林・水産業

石に当たってもチップのとびがほとんどなく、耐久性に優れた優れもの。少し高いが値打ちあり。

対象商品 : 00725183
2021-11-19
用途: 主に細い木等藪刈に
農・林・水産業

切れ味が素晴らしいので草ではもったいないくらい藪等で捗ります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする