オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
200℃までの高温環境での使用が可能。
高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。

用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油) 使用可能温度範囲-120℃~200℃ 外観 動粘度(mm2/s)152(100℃)
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法T(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00730266 HT-OIL-SS-4-T4 1セット(12個) 4 4
2,580
2,490
2,739 (税込)
10日以内出荷
00730302 HT-OIL-SS-4-T5 1セット(12個) 5 4
3,220
3,190
3,509 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730318 HT-OIL-S-4-T5 1セット(25個) 5 4
6,720
6,590
7,249 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730327 HT-OIL-M-4-T5 1セット(50個) 5 4
13,040
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730336 HT-OIL-L-4-T5 1セット(100個) 5 4
25,280
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730345 HT-OIL-SS-4-T6 1セット(12個) 6 4
3,970
3,890
4,279 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730363 HT-OIL-M-4-T6 1セット(50個) 6 4
16,050
15,900
17,490 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730372 HT-OIL-L-4-T6 1セット(100個) 6 4
31,110
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730388 HT-OIL-S-6-T4 1セット(25個) 4 6
4,750
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730397 HT-OIL-M-6-T4 1セット(50個) 4 6
9,210
8,990
9,889 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730406 HT-OIL-L-6-T4 1セット(100個) 4 6
17,860
16,900
18,590 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730415 HT-OIL-S-6-T5 1セット(25個) 5 6
5,950
5,890
6,479 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730424 HT-OIL-M-6-T5 1セット(50個) 5 6
11,540
10,900
11,990 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730433 HT-OIL-L-6-T5 1セット(100個) 5 6
22,370
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730442 HT-OIL-S-6-T6 1セット(25個) 6 6
7,120
6,990
7,689 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730458 HT-OIL-M-6-T6 1セット(50個) 6 6
13,820
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730467 HT-OIL-L-6-T6 1セット(100個) 6 6
26,790
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730476 HT-OIL-S-8-T4 1セット(25個) 4 8
5,320
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730485 HT-OIL-M-8-T4 1セット(50個) 4 8
10,330
9,990
10,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730494 HT-OIL-L-8-T4 1セット(100個) 4 8
20,020
19,900
21,890 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730503 HT-OIL-S-8-T5 1セット(25個) 5 8
6,670
6,590
7,249 (税込)
3日以内出荷
00730512 HT-OIL-M-8-T5 1セット(50個) 5 8
12,940
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730528 HT-OIL-L-8-T5 1セット(100個) 5 8
25,090
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730537 HT-OIL-S-8-T6 1セット(25個) 6 8
8,000
7,890
8,679 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730546 HT-OIL-M-8-T6 1セット(50個) 6 8
15,520
14,900
16,390 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730555 HT-OIL-L-8-T6 1セット(100個) 6 8
30,080
29,900
32,890 (税込)
8日以内出荷

返品不可
00730564 HT-OIL-S-10-T4 1セット(25個) 4 10
6,570
6,490
7,139 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730573 HT-OIL-M-10-T4 1セット(50個) 4 10
12,750
11,900
13,090 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730582 HT-OIL-L-10-T4 1セット(100個) 4 10
24,720
23,900
26,290 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730598 HT-OIL-S-10-T5 1セット(25個) 5 10
8,220
7,990
8,789 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730607 HT-OIL-M-10-T5 1セット(50個) 5 10
15,950
15,900
17,490 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730616 HT-OIL-L-10-T5 1セット(100個) 5 10
30,920
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730625 HT-OIL-S-10-T6 1セット(25個) 6 10
9,870
9,690
10,659 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730634 HT-OIL-M-10-T6 1セット(50個) 6 10
19,150
18,900
20,790 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730643 HT-OIL-L-10-T6 1セット(100個) 6 10
37,130
36,900
40,590 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730652 HT-OIL-S-12-T4 1セット(25個) 4 12
7,820
7,690
8,459 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00730668 HT-OIL-M-12-T4 1セット(50個) 4 12
15,180
14,900
16,390 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730677 HT-OIL-L-12-T4 1セット(100個) 4 12
29,420
28,900
31,790 (税込)
14日以内出荷

返品不可
00730686 HT-OIL-S-12-T5 1セット(25個) 5 12
9,800
9,590
10,549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730695 HT-OIL-M-12-T5 1セット(50個) 5 12
19,010
18,900
20,790 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730704 HT-OIL-L-12-T5 1セット(100個) 5 12
36,840
35,900
39,490 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730713 HT-OIL-S-12-T6 1セット(25個) 6 12
11,750
10,900
11,990 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730722 HT-OIL-M-12-T6 1セット(50個) 6 12
22,790
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730738 HT-OIL-L-12-T6 1セット(100個) 6 12
44,180
43,900
48,290 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00730275 HT-OIL-S-4-T4 1セット(25個) 4 4
5,370
5,290
5,819 (税込)
取扱停止中
00730284 HT-OIL-M-4-T4 1セット(50個) 4 4
10,420
 
 
取扱い終了

返品不可
00730293 HT-OIL-L-4-T4 1セット(100個) 4 4
20,210
 
 
取扱い終了

返品不可
00730354 HT-OIL-S-4-T6 1セット(25個) 6 4
8,270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする