曜日別特売

白龍

白龍 - 三陽金属(ERBA)
(2件のレビュー)

プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。

用途山林下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735087230×3636
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00735096255×4040
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【三陽金属】白龍【刈払機用チップソー】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00735087
2018-09-21
用途: 田畑の畔草刈り

美土里サークルのグループで草刈りをしていますが、
最近時、高齢化により田畑の管理がなされない所が多くなり
水路や道路法面は堅い植物があり白龍は切れ味が良いので
助かっています。

対象商品 : 00735087
2017-10-16
用途: しの竹や小さい木の伐採に使用します
農・林・水産業

地域ではプロ用の山林、竹用が無かったの助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする