回転刈刃 30枚刃(磨仕上・窓付)

回転刈刃 30枚刃(磨仕上・窓付) 三陽金属(ERBA)
(8件のレビュー)

用途草刈用。 取付穴径(Φmm)25.4 刃数30 板厚(mm)1.25 材質SKS-5 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00735534 255×1.25 255
1,570
 
 
取扱い終了
00735543 305×1.25 305
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00735534
2018-08-23
用途:
下刈り、除伐作業時
農・林・水産業

今まで使用していた刈刃と切れ味は変わりませが安いので満足しています。ただ窓が大きいので切った雑木が窓に入るのが残念です。

対象商品:
00735534
2018-02-17
用途:
畝畔草刈り等
農・林・水産業

チップソ-等にない切れ味で体・機械の負担が極少です

対象商品:
00735534
2017-06-04
用途:
山林の草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウは何回か利用しています、大変満足しています

対象商品:
00735534
2017-03-09
用途:
草刈り
農・林・水産業

アサリを付けて、目立て直ししました。どっちみち目立てするので問題ないですが、元の刃付けは、かなり精度が粗く、何も知らずにそのまま使うと、草以外は殆ど切れないと思います。素材としてはまずまず。価格は2コイン高いような気がします。

対象商品:
00735534
2017-04-13
用途:
田んぼの草刈
農・林・水産業

また、使用していませんのわかりませんので普通です。よく切れてチップが飛ばない価格の安い製品を探しています。ためしに買いました。

対象商品:
00735534
2017-03-02
用途:
剪定枝の細分化

もう少し、切れ込みが深い方が良いのではないかと思う。

対象商品:
00735534
2016-01-07
用途:
草刈り
農・林・水産業

窓穴無しを買ったつもりでいました。確かに窓付きと記載がありますが 写真は穴無し 急いで注文したために・・・・・失敗です 穴があると草がかかり抵抗が大きくなりパワーロスが出ます 確かに穴があると軽量のため回転の立ち上がりがよいのですが  写真の入れ替えを強く希望します

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像の差し替えを致しました。

対象商品:
00735534
2015-04-10
用途:
自宅裏の草刈り
建設業・工事業

竹や雑木が多い場所で人に進められた事もあり、笹刈り刃を使ってみました。
結構切れるのでまあまあですが、雑木は2~3,000-代の専用品には敵わないネ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする