DEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディ

DEV自動ガン  T-AGB 標準型 オールステンレスボディ デビルビス

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用 質量(g)530 空気圧力(MPa)0.1~0.7 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 塗料入口R1/8 霧化方式コンベンショナル 塗料圧(MPa)0.7 内容量1台
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00733933 T-AGB-879-62-AC 2.8
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00733942 T-AGB-879-64-D 2.2
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00733958 T-AGB-879-67-EE 1.8
163,200
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00733967 T-AGB-879-704-G 0.7
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00733976 T-AGB-879-704-FX 1.1
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00733985 T-AGB-879-704-FF 1.4
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00733994 T-AGB-879-704-E 1.8
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734003 T-AGB-879-705-G 0.7
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734012 T-AGB-879-705-FX 1.1
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734028 T-AGB-879-705-FF 1.4
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734046 T-AGB-879-765-G 0.7
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734055 T-AGB-879-765-FX 1.1
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734064 T-AGB-879-765-FF 1.4
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734082 T-AGB-879-777-FX 1.1
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734098 T-AGB-879-777-FF 1.4
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734107 T-AGB-879-777-E 1.8
163,200
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00734116 T-AGB-879-797-FX 1.1
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734125 T-AGB-879-797-FF 1.4
163,200
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00734134 T-AGB-879-797-E 1.8
163,200
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00734037 T-AGB-879-705-E 1.8
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
00734073 T-AGB-879-765-E 1.8
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする