曜日別特売

球面軸受 PB形

球面軸受 PB形 - THK球面軸受 PB形 - THK球面軸受 PB形 - THK球面軸受 PB形 - THK球面軸受 PB形 - THK
(3件のレビュー)
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
幅B1(mm)
寸法C(mm)
寸法Da(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00742245PB55(h7)16(h6)6(±0.1)8(-0.01)0.311.112(7/16インチインチ)17.70.3
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00742254PB66(h7)18(h6)6.75(±0.1)9(-0.01)0.312.7(1/2インチ)190.3
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00742263PB88(h7)22(h6)9(±0.1)12(-0.01)0.515.875(5/8インチ)110.40.5
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00742272PB1010(h7)26(h6)10.5(±0.1)14(-0.01)0.519.05(3/4インチ)1.212.90.5
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00742288PB1212(h7)30(h6)12(±0.1)16(-0.01)0.522.225(7/8インチ)1.515.40.5
1,700
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
00742297PB1414(h7)34(h6)13.5(±0.1)19(-0.01)0.725.4(1インチ)1.516.90.7
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00742306PB1616(h7)38(h6)15(±0.1)21(-0.01)0.728.575(11/8インチ)2.519.40.7
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00742315PB1818(h7)42(h6)16.5(±0.1)23(-0.01)0.731.75(11/4インチ)2.521.90.7
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
00742324PB2020(h7)46(h6)18(±0.1)25(-0.01)0.734.925(13/8インチ)2.524.40.7
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
00742333PB2222(h7)50(h6)20(±0.1)28(-0.01)0.738.1(11/2インチ)2.525.80.7
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
00742342PB2525(h7)56(h6)22(±0.1)31(-0.01)0.842.862(111/16インチ)329.60.8
7,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
00742358PB3030(h7)66(h6)25(±0.1)37(-0.01)0.850.8(2インチ)334.80.8
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00742254
2022-11-11
用途: 工作に使用。
その他業種

球面軸受けベアリングは結構なお値段なので複数個買うには痛いです。
今回の工作では2個程度あれば出来るので、その辺が助かった感じです。

対象商品 : 00742263
2016-10-14
用途: レーシングカートパーツ

動きも良く、しっかりと寸法も出ているので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 00742306
2015-10-06
用途: 軸受け

納期が早くてたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする