寒暖計ミルノPX

寒暖計ミルノPX 佐藤計量器製作所

3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。

用途家庭やオフィスの温度管理に。 最小目盛1℃ 全長(mm)250 質量(g)約60 寸法(W)50×(H)250×(D)13mm 測定範囲(℃)-30~50 精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃) 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 内容量1台
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01084344 1514-40
1,050
899
989 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする