曜日別特売
モノタロウ

エアコンオイル(蛍光剤入り)

エアコンオイル(蛍光剤入り) - モノタロウ
(185件のレビュー)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。

用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1缶
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
■■※電磁コンプレッサー、POEオイル車にはご使用いただけません。■■
※注入作業は専用充填機を配備した専門店に依頼してください。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため直射日光の
当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が
40℃以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00761468MAOK
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り22414点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:185
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00761468
2026-02-04
用途: エアコンガス入替
運輸・通信業

車のエアコンガスを入替した時に使いました。コスパよく助かります。よく冷えて大満足です。

2025-10-22
用途: エアコンガス漏れ時にブラックライト照射で蛍光剤が光って確認できるように
ハンユウオート株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光剤をエアコンの配管内に注入するのにオイルも一緒に注入できるので、気持ちエアコンコンプレッサーが滑らかに動いている感じがします。蛍光剤はしっかりブラックライトに反応するので漏れ箇所を発見しやすいです。ガス漏れ確認用や、ガス漏れ時の早期発見の為にエアコン修理車両には全数いれています。

2025-10-16
用途: エアコンメンテナンス
建設業・工事業

今夏は普通のMonotaROエアコンオイルを補充しました。
安価でも能力充分だったので次回に備えて蛍光剤入りを買い置きしました。

対象商品 : 00761468
2025-10-17
用途: 中古車買ったらまず入れます。
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

これを入れておけばガス漏れ箇所の発見が
しやすくなると思い、予防整備的な感じで入れています。

2025-07-05
用途: ガスより先に入れるべき!
医療・福祉・介護関連業

冷えが悪くなると「ガスチャージ!これガス入ってない!」が、今までの普通だと思います。
ですが登録から5年以上経過したら、先ずこちらを一本入れましょう!
驚く程冷えが戻り、コンプレッサーの振動も明らかに低減します!
当然機械的な摩擦低減で、燃費にも効果が有ります。
R134aガスを先に入れてしまうと、オイルを入れようとしたら充填が出来ません!
うちの平成10年式トッポBJは、新車当時からのコンプレッサーですが15万キロ超えて、全然壊れる気配もありません。

対象商品 : 00761468
2025-10-02
用途: カーエアコン点検
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽作業できるので良い商品だと思います。値段もリーズナブルで蛍光材も入っているのでエアー漏れ箇所が分かります。

2025-09-14
用途: 故障していないエアコンに補充

やや冷えが落ちてきているが、故障している訳ではないエアコンには、これ一本で十分でした。200グラム入りの追加ガスも準備していたのですが、入れすぎになりました。

2025-07-12
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

エアコンガス漏れで、初めて購入し入れてみました。予想していないところから漏れているのが発見できました。長年の悩みが解決しそうです。大変助かりました。今後もガス漏れ時には使用したく思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする