曜日別特売

エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS

エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質DIA内容量1本
全110種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00835616VN-OCAS20787.89858
551,670
459,800
505,780(税込)
11日以内出荷
00835677VN-OCAS20838.398510
575,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
00835808VN-OCAS20949.4910010
618,340
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
00835038VN-OCAS2030LS36804
306,670
取扱い終了
00835047VN-OCAS2030R01536604
321,670
取扱い終了
00835056VN-OCAS20313.16604
348,340
取扱い終了
00835065VN-OCAS20323.26604
348,340
取扱い終了
00835074VN-OCAS20333.36604
348,340
取扱い終了
00835083VN-OCAS20343.46604
348,340
取扱い終了
00835092VN-OCAS20353.56604
360,000
取扱い終了
00835108VN-OCAS2035R0153.56604
373,340
取扱い終了
00835117VN-OCAS20363.66604
360,000
取扱い終了
00835126VN-OCAS20373.76604
360,000
取扱い終了
00835135VN-OCAS20383.86604
360,000
取扱い終了
00835144VN-OCAS20393.96604
360,000
取扱い終了
00835153VN-OCAS2040LS47804
315,000
取扱い終了
00835162VN-OCAS2040R01547604
330,000
取扱い終了
00835178VN-OCAS20414.17606
378,340
取扱い終了
00835187VN-OCAS20424.27606
378,340
取扱い終了
00835196VN-OCAS20434.37606
378,340
取扱い終了
00835205VN-OCAS20444.47606
378,340
取扱い終了
00835214VN-OCAS20454.57606
378,340
取扱い終了
00835223VN-OCAS2045R0154.57606
395,000
取扱い終了
00835232VN-OCAS20464.67606
396,670
取扱い終了
00835248VN-OCAS20474.77606
396,670
取扱い終了
00835257VN-OCAS20484.87606
396,670
取扱い終了
00835266VN-OCAS20494.97606
396,670
取扱い終了
00835275VN-OCAS2050LS57854
343,340
取扱い終了
00835284VN-OCAS2050R01557656
360,000
取扱い終了
00835293VN-OCAS20515.17656
418,340
取扱い終了
00835302VN-OCAS20525.27656
418,340
取扱い終了
00835318VN-OCAS20535.37656
418,340
取扱い終了
00835327VN-OCAS20545.47656
418,340
取扱い終了
00835336VN-OCAS20555.57656
415,000
取扱い終了
00835345VN-OCAS2055R0155.57656
436,670
取扱い終了
00835354VN-OCAS20565.67656
433,340
取扱い終了
00835363VN-OCAS20575.77656
433,340
取扱い終了
00835372VN-OCAS20585.87656
433,340
取扱い終了
00835388VN-OCAS20595.97656
433,340
取扱い終了
00835397VN-OCAS2060LS69855
383,340
取扱い終了
00835406VN-OCAS2060R02569656
396,670
取扱い終了
00835415VN-OCAS20616.19658
465,000
取扱い終了
00835424VN-OCAS20626.29658
465,000
取扱い終了
00835433VN-OCAS20636.39658
465,000
取扱い終了
00835442VN-OCAS20646.49658
465,000
取扱い終了
00835458VN-OCAS20656.59658
465,000
取扱い終了
00835467VN-OCAS2065R0256.59658
488,340
取扱い終了
00835476VN-OCAS20666.69658
493,340
取扱い終了
00835485VN-OCAS20676.79658
493,340
取扱い終了
00835494VN-OCAS20686.89658
493,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする