曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS

エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS - DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1本
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856503DZ-VSESS-040-120°502448超微粒子
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00856512DZ-VSESS-040-60°502448超微粒子
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00856528DZ-VSESS-040-90°502448超微粒子
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00856537DZ-VSESS-060-120°7026612超微粒子
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00856546DZ-VSESS-060-60°7026612超微粒子
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
00856555DZ-VSESS-060-90°7026612超微粒子
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00856564DZ-VSESS-080-120°8028816超微粒子
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00856573DZ-VSESS-080-60°8028816超微粒子
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00856582DZ-VSESS-080-90°8028816超微粒子
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00856598DZ-VSESS-100-120°902101018超微粒子
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00856607DZ-VSESS-100-60°902101018超微粒子
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00856616DZ-VSESS-100-90°902101018超微粒子
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする