DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 VSESS
材質
超微粒子
刃数
2
内容量
1本
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
4
6
8
10
先端径(Φmm)
0.3
0.35
0.4
シャンク径(Φmm)
4
6
8
10
刃長(mm)
8
12
16
18
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00899002
VSESS-040-120°
4
0.4
4
8
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00899018
VSESS-040-60°
4
0.4
4
8
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00899027
VSESS-040-90°
4
0.4
4
8
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00899036
VSESS-060-120°
6
0.4
6
12
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00899045
VSESS-060-60°
6
0.4
6
12
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00899054
VSESS-060-90°
6
0.4
6
12
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00899063
VSESS-080-120°
8
0.4
8
16
80
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00899072
VSESS-080-60°
8
0.35
8
16
80
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00899088
VSESS-080-90°
8
0.3
8
16
80
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00899097
VSESS-100-120°
10
0.4
10
18
90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00899106
VSESS-100-60°
10
0.35
10
18
90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00899115
VSESS-100-90°
10
0.3
10
18
90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください