曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 OC2

エンドミル 超硬付 2刃 OC2 - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1本
全125種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01011648OC2-100L-30:KT9842101230KT9
44,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011657OC2-100L-40:KT9942101240KT9
44,340
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011666OC2-100L-60:KT91142101260KT9
51,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011675OC2-110L-30:KT9842111230KT9
44,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011684OC2-110L-60:KT91142111260KT9
51,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011702OC2-120L-30:KT9842121230KT9
44,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011718OC2-120L-40:KT9942121240KT9
44,340
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011727OC2-120L-60:KT91142121260KT9
51,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011745OC2-130L-30:KT9942131630KT9
44,840
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011754OC2-130L-40:KT91042131640KT9
47,340
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011763OC2-130L-60:KT91242131660KT9
54,840
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011788OC2-140L-40:KT91052141640KT9
47,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011797OC2-140L-50:KT91152141650KT9
50,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011806OC2-140L-60:KT91252141660KT9
54,840
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011824OC2-150L-40:KT91052151640KT9
47,340
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011833OC2-150L-50:KT91152151650KT9
51,840
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011842OC2-150L-60:KT91252151660KT9
55,840
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011867OC2-160L-50:KT91152161650KT9
51,840
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011876OC2-160L-80:KT91452161680KT9
62,840
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011885OC2-170L-50:KT91262172050KT9
52,340
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011894OC2-170L-60:KT91362172060KT9
58,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011912OC2-180L-50:KT91262182050KT9
54,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011928OC2-180L-60:KT91362182060KT9
58,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011937OC2-180L-80:KT91562182080KT9
70,840
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011955OC2-190L-50:KT91262192050KT9
59,340
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011964OC2-190L-60:KT91362192060KT9
59,840
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011973OC2-190L-80:KT91562192080KT9
73,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01011998OC2-200L-60:KT91372202060KT9
59,840
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012007OC2-200L-70:KT91472202070KT9
65,670
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012016OC2-200L-80:KT91562202080KT9
73,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012034OC2-220L-100:KT918722225100KT9
92,840
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012043OC2-220L-60:KT91472222560KT9
74,670
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012052OC2-220L-80:KT91672222580KT9
79,340
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012077OC2-240L-100:KT918722425100KT9
92,340
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012086OC2-240L-60:KT91472242560KT9
74,670
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012095OC2-240L-80:KT91672242580KT9
79,340
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012113OC2-250L-100:KT918722525100KT9
101,670
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012122OC2-250L-60:KT91472252560KT9
78,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012138OC2-250L-80:KT91672252580KT9
82,670
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012156OC2-260L-100:KT919722632100KT9
103,170
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012165OC2-260L-60:KT91572263260KT9
81,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012174OC2-260L-80:KT91772263280KT9
84,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012192OC2-280L-100:KT919722832100KT9
103,170
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012208OC2-280L-60:KT91572283260KT9
81,670
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012217OC2-280L-80:KT91772283280KT9
84,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012235OC2-300L-100:KT919723032100KT9
106,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012244OC2-300L-120:KT921723032120KT9
117,340
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012253OC2-300L-60:KT91572303260KT9
83,170
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012262OC2-300L-70:KT91672303270KT9
86,670
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01012287OC2-320L-100:KT919723232100KT9
108,340
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする