草刈チップソー

草刈チップソー trad
(1件のレビュー)

切れる4面フル研磨。
斜め埋込み型。

用途田畑の雑草・その他の一般草刈り。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 内容量1枚
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃数(p)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00763227 TS-255 40
オープン
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷
00763218 TS-230 36
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00763227
2016-06-09
用途:
コスパが悪すぎます(他の店で買いました)
農・林・水産業

他の店のセールのときに1枚500円以下くらいで
買ったと記憶しているのですが、
チップの耐久性、耐摩耗性は、こちらで販売されているような
値段の品質ではなかったです。
せいぜい1枚500円こえるくらいの値段の
チップソーの品質だと思います。
(まあ、改善されているのかもしれませんが、、)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする