ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・ステンレス

ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01694123BCIS-6000ZZ(H7)許容差26+0.021(g7)許容差32-0.009-0.034224.44010
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
01694132BCIS-6001ZZ(H7)許容差28+0.021(g7)許容差34-0.009-0.034244.44212
5,260
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694148BCIS-6002ZZ(H7)許容差32+0.025(g7)許容差38-0.009-0.034285.44815
5,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01694157BCIS-6004ZZ(H7)許容差42+0.025(g7)許容差50-0.009-0.034366.56420
7,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01694166BCIS-6005ZZ(H7)許容差47+0.025(g7)許容差54-0.010-0.040418.67225
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01694175BCIS-6006ZZ(H7)許容差55+0.030(g7)許容差62-0.010-0.040488.68030
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
01694184BCIS-6007ZZ(H7)許容差62+0.030(g7)許容差70-0.010-0.040558.68835
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01694193BCIS-6008ZZ(H7)許容差68+0.030(g7)許容差78-0.010-0.040608.69640
30,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
01694202BCIS-6200ZZ(H7)許容差30+0.021(g7)許容差36-0.009-0.034244.44410
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
01694218BCIS-6201ZZ(H7)許容差32+0.025(g7)許容差38-0.009-0.034264.44612
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694227BCIS-6202ZZ(H7)許容差35+0.025(g7)許容差42-0.009-0.034295.45215
6,450
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
01694236BCIS-6204ZZ(H7)許容差47+0.025(g7)許容差54-0.010-0.040406.56820
8,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
01694245BCIS-6205ZZ(H7)許容差52+0.030(g7)許容差60-0.010-0.040458.67825
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01694254BCIS-6206ZZ(H7)許容差62+0.030(g7)許容差70-0.010-0.040558.68830
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01694263BCIS-6900ZZ(H7)許容差22+0.021(g7)許容差27-0.007-0.028194.43510
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694272BCIS-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021(g7)許容差30-0.007-0.028214.43812
5,750
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
01694288BCIS-6902ZZ(H7)許容差28+0.021(g7)許容差35-0.009-0.034255.44515
6,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01694297BCIS-6904ZZ(H7)許容差37+0.025(g7)許容差45-0.009-0.034346.55620
8,350
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする