曜日別特売

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01694306BCM-605ZZ(H7)許容差14+0.018104.4265
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01694315BCM-606ZZ(H7)許容差17+0.018134.4296
2,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01694324BCM-608ZZ(H7)許容差..+0.021184.4358
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01694333BCM-625ZZ(H7)許容差16+0.018124.4285
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01694342BCM-626ZZ(H7)許容差19+0.021154.4316
2,350
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01694358BCM-628ZZ(H7)許容差24+0.021204.4378
2,480
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01694367BCM-6000ZZ(H7)許容差26+0.021224.44010
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01694376BCM-6001ZZ(H7)許容差28+0.021244.44212
2,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01694385BCM-6002ZZ(H7)許容差32+0.025285.44815
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01694394BCM-6004ZZ(H7)許容差42+0.025366.56420
3,440
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01694403BCM-6005ZZ(H7)許容差47+0.025418.67225
3,350
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01694412BCM-6006ZZ(H7)許容差55+0.030488.68030
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01694428BCM-6007ZZ(H7)許容差62+0.030558.68835
4,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
01694437BCM-6008ZZ(H7)許容差68+0.030608.69640
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694446BCM-6200ZZ(H7)許容差30+0.021244.44410
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
01694455BCM-6201ZZ(H7)許容差32+0.025264.44612
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01694464BCM-6202ZZ(H7)許容差35+0.025295.45215
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01694473BCM-6204ZZ(H7)許容差47+0.025406.56820
3,350
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01694482BCM-6205ZZ(H7)許容差52+0.030458.67825
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01694498BCM-6206ZZ(H7)許容差62+0.030558.68830
4,080
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01694507BCM-6900ZZ(H7)許容差22+0.021194.43510
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01694516BCM-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021214.43812
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01694525BCM-6902ZZ(H7)許容差28+0.021255.44515
3,230
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01694534BCM-6904ZZ(H7)許容差37+0.025346.55620
3,650
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01694428
2016-09-29
用途: 小型車のデフホルダーとして

ベアリング ホルダー としての精度は、大変不満。はめ合い制度が二級。中国製が四級ってとこ。お勧めしません。 でも、趣味のレベルか 自作できないのなら、仕方なし。私は、仕方なしです。精度を上げれば、五倍はかかるので。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする