ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス

ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01694787BCRS-6000ZZ(H7)許容差26+0.021224.44010
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01694796BCRS-6001ZZ(H7)許容差28+0.021244.44212
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694805BCRS-6002ZZ(H7)許容差32+0.025285.44815
5,480
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694814BCRS-6004ZZ(H7)許容差42+0.025366.56420
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
01694823BCRS-6005ZZ(H7)許容差47+0.025418.67225
12,320
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
01694832BCRS-6006ZZ(H7)許容差55+0.030488.68030
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
01694848BCRS-6007ZZ(H7)許容差62+0.030558.68835
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01694857BCRS-6008ZZ(H7)許容差68+0.030608.69640
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
01694866BCRS-6200ZZ(H7)許容差30+0.021244.44410
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01694875BCRS-6201ZZ(H7)許容差32+0.025264.44612
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694884BCRS-6202ZZ(H7)許容差35+0.025295.45215
5,650
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01694893BCRS-6204ZZ(H7)許容差47+0.025406.56820
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
01694902BCRS-6205ZZ(H7)許容差52+0.030458.67825
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01694918BCRS-6206ZZ(H7)許容差62+0.030558.68830
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
01694927BCRS-6900ZZ(H7)許容差22+0.021194.43510
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01694936BCRS-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021214.43812
5,390
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01694945BCRS-6902ZZ(H7)許容差28+0.021255.44515
5,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01694954BCRS-6904ZZ(H7)許容差37+0.025346.55620
7,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする