ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01694963BCS-6000ZZ(H7)許容差26+0.021224.44010
4,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01694972BCS-6001ZZ(H7)許容差28+0.021244.44212
4,580
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01694988BCS-6002ZZ(H7)許容差32+0.025285.44815
5,250
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01694997BCS-6004ZZ(H7)許容差42+0.025366.56420
6,850
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
01695006BCS-6005ZZ(H7)許容差47+0.025418.67225
9,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
01695015BCS-6006ZZ(H7)許容差55+0.030488.68030
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
01695024BCS-6007ZZ(H7)許容差62+0.030558.68835
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01695033BCS-6008ZZ(H7)許容差68+0.030608.69640
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
01695042BCS-6200ZZ(H7)許容差30+0.021244.44410
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01695058BCS-6201ZZ(H7)許容差32+0.025264.44612
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01695067BCS-6202ZZ(H7)許容差35+0.025295.45215
5,380
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
01695076BCS-6204ZZ(H7)許容差47+0.025406.56820
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01695085BCS-6205ZZ(H7)許容差52+0.030458.67825
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
01695094BCS-6206ZZ(H7)許容差62+0.030558.68830
15,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01695103BCS-6900ZZ(H7)許容差22+0.021194.43510
4,970
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01695112BCS-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021214.43812
5,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
01695128BCS-6902ZZ(H7)許容差28+0.021255.44515
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01695137BCS-6904ZZ(H7)許容差37+0.025346.55620
6,550
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01695015
2019-07-12
用途: 装置用部品
株式会社エステー工業サービス業

この商品は、ホルダーがセットになっており設計がしやすく使い勝手がとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする