MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01695146
BEIM-6000ZZ
(H7)許容差26+0.021
(g7)許容差32-0.009-0.034
22
4.4
10
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01695155
BEIM-6001ZZ
(H7)許容差28+0.021
(g7)許容差34-0.009-0.034
24
4.4
12
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01695164
BEIM-6002ZZ
(H7)許容差32+0.025
(g7)許容差38-0.009-0.034
28
5.4
15
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01695173
BEIM-6004ZZ
(H7)許容差42+0.025
(g7)許容差50-0.009-0.034
36
6.5
20
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01695182
BEIM-6005ZZ
(H7)許容差47+0.025
(g7)許容差54-0.010-0.040
41
8.6
25
¥
4,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01695198
BEIM-6006ZZ
(H7)許容差55+0.030
(g7)許容差62-0.010-0.040
48
8.6
30
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01695207
BEIM-6007ZZ
(H7)許容差62+0.030
(g7)許容差70-0.010-0.040
55
8.6
35
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
01695216
BEIM-6008ZZ
(H7)許容差68+0.030
(g7)許容差78-0.010-0.040
60
8.6
40
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
01695225
BEIM-6200ZZ
(H7)許容差30+0.021
(g7)許容差36-0.009-0.034
24
4.4
10
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01695234
BEIM-6201ZZ
(H7)許容差32+0.025
(g7)許容差38-0.009-0.034
26
4.4
12
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01695243
BEIM-6202ZZ
(H7)許容差35+0.025
(g7)許容差42-0.009-0.034
29
5.4
15
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01695252
BEIM-6204ZZ
(H7)許容差47+0.025
(g7)許容差54-0.010-0.040
40
6.5
20
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01695268
BEIM-6205ZZ
(H7)許容差52+0.030
(g7)許容差60-0.010-0.040
45
8.6
25
¥
4,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
01695277
BEIM-6206ZZ
(H7)許容差62+0.030
(g7)許容差70-0.010-0.040
55
8.6
30
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01695286
BEIM-6900ZZ
(H7)許容差22+0.021
(g7)許容差27-0.007-0.028
19
4.4
10
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01695295
BEIM-6901ZZ
(H7)許容差24.+0.021
(g7)許容差30-0.007-0.028
21
4.4
12
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01695304
BEIM-6902ZZ
(H7)許容差28+0.021
(g7)許容差35-0.009-0.034
25
5.4
15
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01695313
BEIM-6904ZZ
(H7)許容差37+0.025
(g7)許容差45-0.009-0.034
34
6.5
20
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方