ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス

ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01695322BEIS-6000ZZ(H7)許容差26+0.021(g7)許容差32-0.009-0.034224.410
5,850
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01695338BEIS-6001ZZ(H7)許容差28+0.021(g7)許容差34-0.009-0.034244.412
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01695347BEIS-6002ZZ(H7)許容差32+0.025(g7)許容差38-0.009-0.034285.415
6,550
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
01695356BEIS-6004ZZ(H7)許容差42+0.025(g7)許容差50-0.009-0.034366.520
9,050
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
01695365BEIS-6005ZZ(H7)許容差47+0.025(g7)許容差54-0.010-0.040418.625
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01695374BEIS-6006ZZ(H7)許容差55+0.030(g7)許容差62-0.010-0.040488.630
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
01695383BEIS-6007ZZ(H7)許容差62+0.030(g7)許容差70-0.010-0.040558.635
27,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
01695392BEIS-6008ZZ(H7)許容差68+0.030(g7)許容差78-0.010-0.040608.640
35,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
01695408BEIS-6200ZZ(H7)許容差30+0.021(g7)許容差36-0.009-0.034244.410
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01695417BEIS-6201ZZ(H7)許容差32+0.025(g7)許容差38-0.009-0.034264.412
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01695426BEIS-6202ZZ(H7)許容差35+0.025(g7)許容差42-0.009-0.034295.415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01695435BEIS-6204ZZ(H7)許容差47+0.025(g7)許容差54-0.010-0.040406.520
9,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
01695444BEIS-6205ZZ(H7)許容差52+0.030(g7)許容差60-0.010-0.040458.625
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01695453BEIS-6206ZZ(H7)許容差62+0.030(g7)許容差70-0.010-0.040558.630
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
01695462BEIS-6900ZZ(H7)許容差22+0.021(g7)許容差27-0.007-0.028194.410
6,050
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01695478BEIS-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021(g7)許容差30-0.007-0.028214.412
6,280
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
01695487BEIS-6902ZZ(H7)許容差28+0.021(g7)許容差35-0.009-0.034255.415
7,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
01695496BEIS-6904ZZ(H7)許容差37+0.025(g7)許容差45-0.009-0.034346.520
9,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする