ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレス

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法D(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d1
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B
寸法H
寸法W
寸法T
寸法DH(mm)
寸法A
寸法F
寸法M
質量(g)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01696162BES-6000ZZ810(H7)許容差26+0.02185034102240-(下孔)M5×P0.8(4.3)1044.4
5,780
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01696178BES-6001ZZ812(H7)許容差28+0.02185236102442-(下孔)M5×P0.8(4.3)1064.4
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01696187BES-6002ZZ9.515(H7)許容差32+0.02596040112848-(下孔)M6×P1.0(5.2)1445.4
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01696196BES-6004ZZ1120(H7)許容差42+0.02512775414365632(下孔)M8×P1.25(6.8)2946.5
8,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
01696205BES-6005ZZ1425(H7)許容差47+0.02512885814416336(下孔)M10×P1.5(8.5)3658.6
11,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
01696214BES-6006ZZ1430(H7)許容差55+0.03013966615487040(下孔)M10×P1.5(8.5)4718.6
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01696223BES-6007ZZ1435(H7)許容差62+0.030141047416557544(下孔)M10×P1.5(8.5)6008.6
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
01696232BES-6008ZZ1440(H7)許容差68+0.030151148217608054(下孔)M10×P1.5(8.5)7908.6
26,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01696248BES-6200ZZ810(H7)許容差30+0.02195438112444-(下孔)M5×P0.8(4.3)1304.4
5,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
01696257BES-6201ZZ812(H7)許容差32+0.025105640122646-(下孔)M5×P0.8(4.3)1574.4
6,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01696266BES-6202ZZ9.515(H7)許容差35+0.025116444132952-(下孔)M6×P1.0(5.2)2055.4
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
01696275BES-6204ZZ1120(H7)許容差47+0.02514815816405934(下孔)M8×P1.25(6.8)4066.5
9,450
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
01696284BES-6205ZZ1425(H7)許容差52+0.03015946417456839(下孔)M10×P1.5(8.5)5288.6
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
01696293BES-6206ZZ1430(H7)許容差62+0.030161047418557744(下孔)M10×P1.5(8.5)7098.6
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01696302BES-6900ZZ810(H7)許容差22+0.0216452981935-(下孔)M5×P0.8(4.3)644.4
5,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01696318BES-6901ZZ812(H7)許容差24.+0.0216483182138-(下孔)M5×P0.8(4.3)714.4
6,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01696327BES-6902ZZ9.515(H7)許容差28+0.0217573792545-(下孔)M6×P1.0(5.2)1065.4
7,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
01696336BES-6904ZZ1120(H7)許容差37+0.0259694711345124(下孔)M8×P1.25(6.8)1766.5
9,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする