MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
(H7)許容差22+0.021
(H7)許容差24.+0.021
(H7)許容差26+0.021
(H7)許容差28+0.021
(H7)許容差30+0.021
(H7)許容差32+0.025
(H7)許容差35+0.025
(H7)許容差37+0.025
(H7)許容差42+0.025
(H7)許容差47+0.025
(H7)許容差52+0.030
(H7)許容差55+0.030
(H7)許容差62+0.030
(H7)許容差68+0.030
寸法d(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
30
35
40
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01697167
BSIM-6000ZZ
(H7)許容差26+0.021
(g7)許容差32-0.009-0.034
22
4.4
40
10
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01697176
BSIM-6001ZZ
(H7)許容差28+0.021
(g7)許容差34-0.009-0.034
24
4.4
42
12
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01697185
BSIM-6002ZZ
(H7)許容差32+0.025
(g7)許容差38-0.009-0.034
28
5.4
48
15
¥
4,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01697194
BSIM-6004ZZ
(H7)許容差42+0.025
(g7)許容差50-0.009-0.034
36
6.5
64
20
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01697203
BSIM-6005ZZ
(H7)許容差47+0.025
(g7)許容差54-0.010-0.040
41
8.6
72
25
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01697212
BSIM-6006ZZ
(H7)許容差55+0.030
(g7)許容差62-0.010-0.040
48
8.6
80
30
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
01697228
BSIM-6007ZZ
(H7)許容差62+0.030
(g7)許容差70-0.010-0.040
55
8.6
88
35
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
01697237
BSIM-6008ZZ
(H7)許容差68+0.030
(g7)許容差78-0.010-0.040
60
8.6
96
40
¥
9,050
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
01697246
BSIM-6200ZZ
(H7)許容差30+0.021
(g7)許容差36-0.009-0.034
24
4.4
44
10
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01697255
BSIM-6201ZZ
(H7)許容差32+0.025
(g7)許容差38-0.009-0.034
26
4.4
46
12
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
01697264
BSIM-6202ZZ
(H7)許容差35+0.025
(g7)許容差42-0.009-0.034
29
5.4
52
15
¥
4,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01697273
BSIM-6204ZZ
(H7)許容差47+0.025
(g7)許容差54-0.010-0.040
40
6.5
68
20
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01697282
BSIM-6205ZZ
(H7)許容差52+0.030
(g7)許容差60-0.010-0.040
45
8.6
78
25
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01697298
BSIM-6206ZZ
(H7)許容差62+0.030
(g7)許容差70-0.010-0.040
55
8.6
88
30
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01697307
BSIM-6900ZZ
(H7)許容差22+0.021
(g7)許容差27-0.007-0.028
19
4.4
35
10
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01697316
BSIM-6901ZZ
(H7)許容差24.+0.021
(g7)許容差30-0.007-0.028
21
4.4
38
12
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
01697325
BSIM-6902ZZ
(H7)許容差28+0.021
(g7)許容差35-0.009-0.034
25
5.4
45
15
¥
4,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
01697334
BSIM-6904ZZ
(H7)許容差37+0.025
(g7)許容差45-0.009-0.034
34
6.5
56
20
¥
5,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方