ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレス

ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01697343BSIS-6000ZZ(H7)許容差26+0.021(g7)許容差32-0.009-0.034224.44010
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01697352BSIS-6001ZZ(H7)許容差28+0.021(g7)許容差34-0.009-0.034244.44212
7,150
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
01697368BSIS-6002ZZ(H7)許容差32+0.025(g7)許容差38-0.009-0.034285.44815
8,150
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01697377BSIS-6004ZZ(H7)許容差42+0.025(g7)許容差50-0.009-0.034366.56420
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
01697386BSIS-6005ZZ(H7)許容差47+0.025(g7)許容差54-0.010-0.040418.67225
15,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01697395BSIS-6006ZZ(H7)許容差55+0.030(g7)許容差62-0.010-0.040488.68030
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
01697404BSIS-6007ZZ(H7)許容差62+0.030(g7)許容差70-0.010-0.040558.68835
29,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
01697413BSIS-6008ZZ(H7)許容差68+0.030(g7)許容差78-0.010-0.040608.69640
36,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
01697422BSIS-6200ZZ(H7)許容差30+0.021(g7)許容差36-0.009-0.034244.44410
7,080
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
01697438BSIS-6201ZZ(H7)許容差32+0.025(g7)許容差38-0.009-0.034264.44612
7,540
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01697447BSIS-6202ZZ(H7)許容差35+0.025(g7)許容差42-0.009-0.034295.45215
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
01697456BSIS-6204ZZ(H7)許容差47+0.025(g7)許容差54-0.010-0.040406.56820
11,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
01697465BSIS-6205ZZ(H7)許容差52+0.030(g7)許容差60-0.010-0.040458.67825
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01697474BSIS-6206ZZ(H7)許容差62+0.030(g7)許容差70-0.010-0.040558.68830
21,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
01697483BSIS-6900ZZ(H7)許容差22+0.021(g7)許容差27-0.007-0.028194.43510
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
01697492BSIS-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021(g7)許容差30-0.007-0.028214.43812
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01697508BSIS-6902ZZ(H7)許容差28+0.021(g7)許容差35-0.009-0.034255.44515
8,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
01697517BSIS-6904ZZ(H7)許容差37+0.025(g7)許容差45-0.009-0.034346.55620
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする