MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
(H7)許容差14+0.018
(H7)許容差16+0.018
(H7)許容差17+0.018
(H7)許容差19+0.021
(H7)許容差22+0.021
(H7)許容差24+0.021
(H7)許容差24.+0.021
(H7)許容差26+0.021
(H7)許容差28+0.021
(H7)許容差30+0.021
(H7)許容差32+0.025
(H7)許容差35+0.025
(H7)許容差37+0.025
(H7)許容差42+0.025
(H7)許容差47+0.025
(H7)許容差52+0.030
(H7)許容差55+0.030
(H7)許容差62+0.030
(H7)許容差68+0.030
寸法d(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01697763
BSRM-605ZZ
(H7)許容差14+0.018
10
4.4
26
5
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
01697772
BSRM-606ZZ
(H7)許容差17+0.018
13
4.4
29
6
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01697788
BSRM-608ZZ
(H7)許容差22+0.021
18
4.4
35
8
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01697797
BSRM-625ZZ
(H7)許容差16+0.018
12
4.4
28
5
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
01697806
BSRM-626ZZ
(H7)許容差19+0.021
15
4.4
31
6
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01697815
BSRM-628ZZ
(H7)許容差24+0.021
20
4.4
37
8
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01697824
BSRM-6000ZZ
(H7)許容差26+0.021
22
4.4
40
10
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01697833
BSRM-6001ZZ
(H7)許容差28+0.021
24
4.4
42
12
¥
3,730
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01697842
BSRM-6002ZZ
(H7)許容差32+0.025
28
5.4
48
15
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01697858
BSRM-6004ZZ
(H7)許容差42+0.025
36
6.5
64
20
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01697867
BSRM-6005ZZ
(H7)許容差47+0.025
41
8.6
72
25
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01697876
BSRM-6006ZZ
(H7)許容差55+0.030
48
8.6
80
30
¥
5,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
01697885
BSRM-6007ZZ
(H7)許容差62+0.030
55
8.6
88
35
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
01697894
BSRM-6008ZZ
(H7)許容差68+0.030
60
8.6
96
40
¥
8,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
01697903
BSRM-6200ZZ
(H7)許容差30+0.021
24
4.4
44
10
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01697912
BSRM-6201ZZ
(H7)許容差32+0.025
26
4.4
46
12
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01697928
BSRM-6202ZZ
(H7)許容差35+0.025
29
5.4
52
15
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01697937
BSRM-6204ZZ
(H7)許容差47+0.025
40
6.5
68
20
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01697946
BSRM-6205ZZ
(H7)許容差52+0.030
45
8.6
78
25
¥
4,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01697955
BSRM-6206ZZ
(H7)許容差62+0.030
55
8.6
88
30
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01697964
BSRM-6900ZZ
(H7)許容差22+0.021
19
4.4
35
10
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01697973
BSRM-6901ZZ
(H7)許容差24.+0.021
21
4.4
38
12
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01697982
BSRM-6902ZZ
(H7)許容差28+0.021
25
5.4
45
15
¥
4,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
01697998
BSRM-6904ZZ
(H7)許容差37+0.025
34
6.5
56
20
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方