ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス

ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01698007BSRS-6000ZZ(H7)許容差26+0.021224.44010
6,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01698016BSRS-6001ZZ(H7)許容差28+0.021244.44212
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01698025BSRS-6002ZZ(H7)許容差32+0.025285.44815
7,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
01698034BSRS-6004ZZ(H7)許容差42+0.025366.56420
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
01698043BSRS-6005ZZ(H7)許容差47+0.025418.67225
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01698052BSRS-6006ZZ(H7)許容差55+0.030488.68030
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
01698068BSRS-6007ZZ(H7)許容差62+0.030558.68835
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01698077BSRS-6008ZZ(H7)許容差68+0.030608.69640
37,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
01698086BSRS-6200ZZ(H7)許容差30+0.021244.44410
6,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
01698095BSRS-6201ZZ(H7)許容差32+0.025264.44612
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
01698104BSRS-6202ZZ(H7)許容差35+0.025295.45215
7,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01698113BSRS-6204ZZ(H7)許容差47+0.025406.56820
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
01698122BSRS-6205ZZ(H7)許容差52+0.030458.67825
17,550
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01698138BSRS-6206ZZ(H7)許容差62+0.030558.68830
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
01698147BSRS-6900ZZ(H7)許容差22+0.021194.43510
6,540
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
01698156BSRS-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021214.43812
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
01698165BSRS-6902ZZ(H7)許容差28+0.021255.44515
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01698174BSRS-6904ZZ(H7)許容差37+0.025346.55620
10,450
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする