ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01698183BSS-6000ZZ(H7)許容差26+0.021224.44010
6,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
01698192BSS-6001ZZ(H7)許容差28+0.021244.44212
6,450
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
01698208BSS-6002ZZ(H7)許容差32+0.025285.44815
7,080
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
01698217BSS-6004ZZ(H7)許容差42+0.025366.56420
9,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
01698226BSS-6005ZZ(H7)許容差47+0.025418.67225
11,670
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
01698235BSS-6006ZZ(H7)許容差55+0.030488.68030
17,550
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01698244BSS-6007ZZ(H7)許容差62+0.030558.68835
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01698253BSS-6008ZZ(H7)許容差68+0.030608.69640
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
01698262BSS-6200ZZ(H7)許容差30+0.021244.44410
6,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
01698278BSS-6201ZZ(H7)許容差32+0.025264.44612
6,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01698287BSS-6202ZZ(H7)許容差35+0.025295.45215
7,280
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
01698296BSS-6204ZZ(H7)許容差47+0.025406.56820
9,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
01698305BSS-6205ZZ(H7)許容差52+0.030458.67825
15,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01698314BSS-6206ZZ(H7)許容差62+0.030558.68830
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
01698323BSS-6900ZZ(H7)許容差22+0.021194.43510
6,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01698332BSS-6901ZZ(H7)許容差24.+0.021214.43812
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01698348BSS-6902ZZ(H7)許容差28+0.021255.44515
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01698357BSS-6904ZZ(H7)許容差37+0.025346.55620
10,150
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする