ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法DH(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01699897DCIS-6000ZZ(g7)許容差32-0.009-0.034224.1-40104.5
10,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
01699906DCIS-6001ZZ(g7)許容差34-0.009-0.034244.1-42124.5
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
01699915DCIS-6002ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034285.1-48155.5
11,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01699924DCIS-6004ZZ(g7)許容差50-0.009-0.034366.12064206.6
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01699933DCIS-6005ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040418.1-72259
20,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
01699942DCIS-6006ZZ(g7)許容差62-0.010-0.040488.1-80309
27,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
01699958DCIS-6007ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.1-88359
52,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
01699967DCIS-6008ZZ(g7)許容差78-0.010-0.040608.1-96409
73,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
01699976DCIS-6200ZZ(g7)許容差36-0.009-0.034244.1-44104.5
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
01699985DCIS-6201ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034264.1-46124.5
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
01699994DCIS-6202ZZ(g7)許容差42-0.009-0.034295.1-52155.5
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01700003DCIS-6204ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040406.1-68206.6
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01700012DCIS-6205ZZ(g7)許容差60-0.010-0.040458.1-78259
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
01700028DCIS-6206ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.1-88309
32,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
01700037DCIS-6900ZZ(g7)許容差27-0.007-0.028194.1-35104.5
10,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
01700046DCIS-6901ZZ(g7)許容差30-0.007-0.028214.1-38124.5
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
01700055DCIS-6902ZZ(g7)許容差35-0.009-0.034255.1-45155.5
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01700064DCIS-6904ZZ(g7)許容差45-0.009-0.034346.1-56206.6
15,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする