曜日別特売

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法DH(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01700073DCM-6000ZZ(g7)許容差32-0.009-0.034224.140104.5
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
01700082DCM-6001ZZ(g7)許容差34-0.009-0.034244.142124.5
5,450
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01700098DCM-6002ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034285.148155.5
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01700107DCM-6004ZZ(g7)許容差50-0.009-0.034366.164206.6
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01700116DCM-6005ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040418.172259
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01700125DCM-6006ZZ(g7)許容差62-0.010-0.040488.180309
8,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01700134DCM-6007ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.188359
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
01700143DCM-6008ZZ(g7)許容差78-0.010-0.040608.196409
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01700152DCM-6200ZZ(g7)許容差36-0.009-0.034244.144104.5
5,380
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01700168DCM-6201ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034264.146124.5
5,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01700177DCM-6202ZZ(g7)許容差42-0.009-0.034295.152155.5
6,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01700186DCM-6204ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040406.168206.6
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
01700195DCM-6205ZZ(g7)許容差60-0.010-0.040458.178259
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
01700204DCM-6206ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.188309
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01700213DCM-6900ZZ(g7)許容差27-0.007-0.028194.135104.5
5,750
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01700222DCM-6901ZZ(g7)許容差30-0.007-0.028214.138124.5
5,870
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01700238DCM-6902ZZ(g7)許容差35-0.009-0.034255.145155.5
6,320
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01700247DCM-6904ZZ(g7)許容差45-0.009-0.034346.156206.6
7,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする