ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法DH(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01700615DEM-6000ZZ(g7)許容差32-0.009-0.034224.1104.5
5,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01700624DEM-6001ZZ(g7)許容差34-0.009-0.034244.1124.5
5,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
01700633DEM-6002ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034285.1155.5
6,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01700642DEM-6004ZZ(g7)許容差50-0.009-0.034366.1206.6
7,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
01700658DEM-6005ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040418.1259
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01700667DEM-6006ZZ(g7)許容差62-0.010-0.040488.1309
8,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
01700676DEM-6007ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.1359
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
01700685DEM-6008ZZ(g7)許容差78-0.010-0.040608.1409
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01700694DEM-6200ZZ(g7)許容差36-0.009-0.034244.1104.5
5,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
01700703DEM-6201ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034264.1124.5
6,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01700712DEM-6202ZZ(g7)許容差42-0.009-0.034295.1155.5
6,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
01700728DEM-6204ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040406.1206.6
7,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01700737DEM-6205ZZ(g7)許容差60-0.010-0.040458.1259
7,550
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01700746DEM-6206ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.1309
9,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
01700755DEM-6900ZZ(g7)許容差27-0.007-0.028194.1104.5
6,150
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01700764DEM-6901ZZ(g7)許容差30-0.007-0.028214.1124.5
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01700773DEM-6902ZZ(g7)許容差35-0.009-0.034255.1155.5
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01700782DEM-6904ZZ(g7)許容差45-0.009-0.034346.1206.6
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする