ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法DH(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01701193DSIS-6000ZZ(g7)許容差32-0.009-0.034224.11042104.52.85
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01701202DSIS-6001ZZ(g7)許容差34-0.009-0.034244.11044124.52.85
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01701218DSIS-6002ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034285.11550155.52.85
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01701227DSIS-6004ZZ(g7)許容差50-0.009-0.034366.12064206.63.95
17,710
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01701236DSIS-6005ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040418.120722593.95
24,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
01701245DSIS-6006ZZ(g7)許容差62-0.010-0.040488.120803094.2
35,000
25,980
28,578(税込)
41日以内出荷
01701254DSIS-6007ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.120883594.2
38,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
01701263DSIS-6008ZZ(g7)許容差78-0.010-0.040608.125964095.2
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
01701272DSIS-6200ZZ(g7)許容差36-0.009-0.034244.11546104.52.85
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01701288DSIS-6201ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034264.11548124.52.85
12,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
01701297DSIS-6202ZZ(g7)許容差42-0.009-0.034295.11554155.53.75
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01701306DSIS-6204ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040406.12068206.63.95
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
01701315DSIS-6205ZZ(g7)許容差60-0.010-0.040458.120782594.2
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01701324DSIS-6206ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.120883094.2
32,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
01701333DSIS-6900ZZ(g7)許容差27-0.007-0.028194.1537104.52.65
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01701342DSIS-6901ZZ(g7)許容差30-0.007-0.028214.11040124.52.85
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
01701358DSIS-6902ZZ(g7)許容差35-0.009-0.034255.11047155.52.85
13,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
01701367DSIS-6904ZZ(g7)許容差45-0.009-0.034346.11559206.63.75
18,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする