ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法DH(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01701376DSM-6000ZZ(g7)許容差32-0.009-0.034224.140104.5
6,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01701385DSM-6001ZZ(g7)許容差34-0.009-0.034244.142124.5
6,450
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
01701394DSM-6002ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034285.148155.5
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
01701403DSM-6004ZZ(g7)許容差50-0.009-0.034366.164206.6
7,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01701412DSM-6005ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040418.172259
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01701428DSM-6006ZZ(g7)許容差62-0.010-0.040488.180309
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
01701437DSM-6007ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.188359
12,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
01701446DSM-6008ZZ(g7)許容差78-0.010-0.040608.196409
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
01701455DSM-6200ZZ(g7)許容差36-0.009-0.034244.144104.5
6,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01701464DSM-6201ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034264.146124.5
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01701473DSM-6202ZZ(g7)許容差42-0.009-0.034295.152155.5
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
01701482DSM-6204ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040406.168206.6
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01701498DSM-6205ZZ(g7)許容差60-0.010-0.040458.178259
8,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
01701507DSM-6206ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.188309
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
01701516DSM-6900ZZ(g7)許容差27-0.007-0.028194.135104.5
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01701525DSM-6901ZZ(g7)許容差30-0.007-0.028214.138124.5
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01701534DSM-6902ZZ(g7)許容差35-0.009-0.034255.145155.5
7,550
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01701543DSM-6904ZZ(g7)許容差45-0.009-0.034346.156206.6
8,660
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする