グラブスクリュー GS

グラブスクリュー GS MIYOSHI(小西製作所) グラブスクリュー GS MIYOSHI(小西製作所)

材質鋼材S45C 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法l2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01703083 GS-6×30 M6×P1.0 30 24 4.5 4 3.5 2.5 1 5
530
399
439 (税込)
3日以内出荷
01703092 GS-6×50 M6×P1.0 50 44 4.5 4 3.5 2.5 1 8
530
399
439 (税込)
3日以内出荷
01703108 GS-8×40 M8×P1.25 40 32.5 6 5.4 4.5 3 1 12
560
429
472 (税込)
3日以内出荷
01703117 GS-8×60 M8×P1.25 60 52.5 6 5.4 4.5 3 1 18
690
529
582 (税込)
3日以内出荷
01703126 GS-10×60 M10×P1.5 60 51 8 7.2 4.5 4.5 1.5 28
880
669
736 (税込)
3日以内出荷
01703135 GS-10×80 M10×P1.5 80 71 8 7.2 4.5 4.5 1.5 38
930
699
769 (税込)
4日以内出荷
01703144 GS-12×60 M12×P1.75 60 50 8 7.2 5.5 4.5 2 40
1,060
799
879 (税込)
3日以内出荷
01703153 GS-12×80 M12×P1.75 80 70 8 7.2 5.5 4.5 2 55
1,160
879
967 (税込)
3日以内出荷
01703162 GS-12×100 M12×P1.75 100 90 8 7.2 5.5 4.5 2 69
1,320
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
01703178 GS-16×80 M16×P2.0 80 68 12 11 7 5 2.5 100
1,770
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
01703187 GS-16×100 M16×P2.0 100 88 12 11 7 5 2.5 125
2,120
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷
01703196 GS-16×125 M16×P2.0 125 113 12 11 7 5 2.5 160
2,470
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷
01703205 GS-20×100 M20×P2.5 100 86 15.5 14 8.5 5.5 3 190
3,350
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷
01703214 GS-20×125 M20×P2.5 125 111 15.5 14 8.5 5.5 3 240
3,700
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷
01703223 GS-20×150 M20×P2.5 150 136 15.5 14 8.5 5.5 3 290
4,250
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする