シルバーモード タイトボックス PCL-5

シルバーモード タイトボックス PCL-5 オーエスケー

銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。仕切付。フタをはずして電子レンジ加熱できます。

容量(mL)800 材質PP・AS樹脂 段数1段 幅(cm)15 長さ(cm)20.1 高さ(cm)4.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01686423 PCL-5
1,200
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする