曜日別特売

チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側

チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側 - KANA(片山チエン)
内容量1個
全16種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法BD(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88483936MB10020本体のみ27~11027~1108016214.1
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483945MB12018本体のみ37~12537~1259017019.7
23,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483954MB12022本体のみ37~14037~14010021031.4
34,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483963MB3012本体のみ14~1614~1629.826.50.2
740
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483972MB4012本体のみ14~2214~2236360.3
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483981MB4014本体のみ14~3014~3036450.5
1,200
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483997MB4016本体のみ16~3216~3240510.6
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
88484006MB5014本体のみ16~3516~3545560.9
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484015MB5016本体のみ18~4018~4045631.1
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484024MB5018本体のみ18~4518~4545731.6
2,500
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484033MB6018本体のみ22~5522~5556882.6
3,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484051MB6022本体のみ22~7022~70561154.6
6,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484067MB8018本体のみ22~8022~80631155.2
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484085MB8022本体のみ22~10022~100711438.8
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484042MB6020本体のみ22~6022~6056102.53.6
3,640
取扱い終了
返品不可
88484076MB8020------
6,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする