曜日別特売
モノタロウ

ワイヤーケーブル&スポークカッター

ワイヤーケーブル&スポークカッター - モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッター - モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッター - モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッター - モノタロウ
(157件のレビュー)

アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。

切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2内容量1個
注意
※ケーブルやスポークの切断以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01066257-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

自転車関連用品 特集.
この動画は、4が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード/ カッター:01066257 / ワイヤーケーブル:86969741 / サドル:57052195 / グリップ:18472396 / バスケット:44551184 /ライト:21367815 / 空気入れ:14782584 / 工具セット:01066266 / チューブ:40559698 /ペダル:56623035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:157
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01066257
2026-03-17
用途: フェンス連結のステンレスワイヤーの交換に使用

手軽、軽量で使いやすく、力を入れなくても簡単に切断出来ます。

2026-02-26
用途: 鋼線カット

今までニッパーでカットしていたステンレス鋼線をこれでカットしたらスパッと楽に切れた。もっと早く購入しておくべきでした。

対象商品 : 01066257
2026-01-20
用途: 自転車のインナー、アウターケーブルの切断

問題なく綺麗に切れました。使う頻度は少ないのですが、もっと早く買えば良かったです。

対象商品 : 01066257
2026-01-18
用途: 自転車メンテ
その他業種

自転車のブレーキワイヤー切断時に使用しましたが、切り口がグッドです。グリップも保持しやすい形状と素材でぐっと力が入ります。
よい商品です。

対象商品 : 01066257
2025-12-02
用途: 使用感は良いです

ワイヤーバラけず切れることはもちろん、以前使っていたカッターより切れ味が良かった。保管するに刃を閉じて固定する機構が欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-11
用途: 楽にカット
サービス業

ステンレス針金を使ってトンネルを作ってるのですが、ニッパーでは四苦八苦でこちらを買いました。とても楽にカットできました。手首も傷めずよい道具です。

2025-06-03
用途: タペストリー取り外しのワイヤーカット
その他業種

タペストリー取り外しにてワイヤー止めしてる部分をカットするのに購入しました。とても簡単にカットできて満足してます。

対象商品 : 01066257
2025-04-20
用途: 自転車のメンテナンス

たかがワイヤを切るだけの工具ですが、あるとないでは大違いです。
まだ購入したところなので耐久性は不明ですが、安価なので毎日大量にカットするのでもなければ十分満足できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする