共柄ナタ専用サック

共柄ナタ専用サック - 吉岡刃物製作所
(1件のレビュー)
用途共柄ナタ、エビ鉈用サック適合共柄ナタ、エビ鉈用アズワン品番64-8284-82内容量1個
注意
※ご注文時期により、革の素材感に差が生じる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01079128912
5,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01079128
2015-07-24
用途: 山林原野の測量軽作業に概ね良好です。
河野公司事務所その他業種

届いて見て解りましたが、色とデザインが写真と違っています、写真の無地茶色では無く黒色レザー調のクロコダイル柄ですので、色とデザインを気にする方は注意しましょう。
もうちょっと製品の裏側やベルト掛け部分の写真を追加して欲しいです。
タイトルの共柄鉈のサイズは解るとしても、製品サイズは記載が必要だと思います。
-----------------------------------------------------------------------
ケースサイズの記載が無かったので購入に迷いましたが、鉈鎌の収納には木製は無く現在使用している柔らかい牛革製(手鋸と二丁差し)しか無いので買ってみました、ケース部分の収納サイズは縦横18cm×11cm、マチ3cm~5cm、ベルト掛け部分は13cm×4.5cm、重さも300gくらいで軽いです、私の登鎌、全長57cm×幅13cm、刃260gも収納できました。
使い勝手としては、私は右利きなので左腰にベルトでぶら下げていますが山歩きには支障はありません、ただ外の方ではベルト掛けの輪になった金具があるので若干ブラブラしますから好き嫌いはある思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
商品画像を差替え致しました。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする