曜日別特売

のしもち切り器

のしもち切り器 - 松尾刃物製作所のしもち切り器 - 松尾刃物製作所
(4件のレビュー)

厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。

用途鏡餅やのしもち(関西)切りに刃渡り(mm)260寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155材質(刃)複合鋼材アズワン品番64-8284-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01079277P-75
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01079277
2023-01-26
用途: のし餅切り
よしつね卸売・小売業

餅切りは2台目ですが、先の餅切りは力がいるし、切り口が斜めに
なってしまう。また厚さも一定ではなく不便でした
今回の餅切りは、そんな悩みを解消しています。
軽く切れ、厚さも望みの通り、綺麗にきれいに切れました

1が参考にしています
2023-01-26
用途: 餅加工

当て板の仕組みもよく考えられているし、刃もよく切れるので使いやすい
欲を言えば、食品用途なので刃の保持部や当て板がステンレスのモデルも出してほしい。

対象商品 : 01079277
2017-01-10
用途: 鏡餅切り
株式会社アメニティホーム不動産業

たいへん良く切れる刃がついています。
怖いほどです。

対象商品 : 01079277
2017-01-11
用途: 正月の餅作りの時
個人サービス業

刃がコーテングなどしあり衛生的で刃が長持ちすることを期待する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする