カクダイ
アングル片ナットバルブ
仕様
固定コマ
付属品
ノンアスベストパッキン
形状
アングル
接続
G
使用流体
水
ハンドル形状
その他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01088018
783-005-13
13
1/2
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
01088027
783-006-13
13
1/2
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材