曜日別特売

ステンレスボールバルブ

ステンレスボールバルブ - カクダイ
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01090066651-051-661/4
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
01090075651-051-10103/8
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする