曜日別特売

フレキシャワー

フレキシャワー - カクダイフレキシャワー - カクダイフレキシャワー - カクダイフレキシャワー - カクダイ
(3件のレビュー)

泡沫とシャワーの切替えができます。

付属品213-054キッチンシャワー付き材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6493-27パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ内容量1個
注意
※219-090定流量パイプアダプターは取付できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01091152796-916
7,700
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01091152
2023-06-22
用途: 水栓吐水口の変更に使用
医療・福祉・介護関連業

既設の水栓金物の取付位置が、洗面陶器より高い位置にあり水撥ねが気になっていました。
本品を取付してみましたが、希望に近い状態まで屈曲可能で良い状態に仕上がりました。
良かったと思います。

対象商品 : 01091152
2023-09-05
用途: 作業場の水道
製造業

高めに立ち上がっていて使いやすい。シャワーがやや狭目に出るので、威力がちょっと強すぎる。

対象商品 : 01091152
2019-05-24
用途: 眼科手術室の手洗い用
建設業・工事業

交換が簡単。シャワー切り替えがスムーズで良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする