カクダイ
圧力計ボールバルブ
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01092823
652-015-10B
10
3/8
Rc×G
64-6501-81
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
01092832
652-015-10R
10
3/8
Rc×G
64-6501-82
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01092848
652-016-13B
13
-
R×G
64-6501-83
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
01092857
652-016-13R
13
-
R×G
64-6501-84
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材