厨房用横形スワン水栓

厨房用横形スワン水栓 - カクダイ

90°開閉制限仕様です

用途一般地・寒冷地共用呼び径(mm)13仕様二条ネジスピンドル固定コマ規格JIS適合品使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01094354708-007-13QR
8,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする