曜日別特売

スポットエアコン単相100V(首振り機能無)

スポットエアコン単相100V(首振り機能無) - TRUSCO

消費電力が最大約7%ダウン(メーカー従来品比)の省エネ設計です。騒音値が約2dBダウン(メーカー従来品比)の低騒音設計です。事故や故障の原因となる粉じん、ミストなのどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用してます。ウレタンキャスター75mmで油の多い作業現場にも最適です。風量2段階切替式スイッチです。

用途工場、倉庫等の全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番374-6348質量(kg)40電源単相100V(50/60HZ)首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×880冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2(50HZ)/2.5(60HZ)消費電力(kW)0.66(50HZ)/0.84(60HZ)電気代の目安一時間の電気代:約14.5円(50HZ)/約18.5円(60HZ)(記載の電気代は、強で1時間あたり使用した目安の金額です。)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01100505TS-25EP-1
95,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする